TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
コンセントパネルユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45128888
品番
F-32CF【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,990
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2個のXLR型コネクターが付いた床埋込用のコンセントボックスです。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【組込コネクター】ノイトリックNC3FD-LX×2
材質
プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
許容荷重(kg)
200(パネル)
仕上
プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
適合コネクタ
XLR-3-12C相当品