汎用pH複合電極

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(℃)-5〜80(推奨20〜40) 測定範囲(pH)0〜13 注文コード45129290 品番HI 1048B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) アウトレット
¥44,9004,998
この商品はTGK品番・測定範囲など27種類から選べます 他の種類を見る

本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 測定範囲(℃)-5〜80(推奨20〜40) ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)0〜13 測定対象ワイン、発酵前のブドウ果汁 先端部球状 (直径8mm) 最大圧力(bar)0.1 材質(ボディ)ガラス コネクタBNC 電極(比較電極部液絡部)ダブル、(比較電極部内部液)Ag/AgCl、(電極液絡部種類)オープン 内部液KCl 3.5M ケーブル種類同軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする