ネグロス電工
ネグロス電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネグロス電工の 電線管用接続部品
ネグロス電工の 電線管用カバー
おめかしプレート(電線管用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
(鋼製電線管)呼び:28外径:33.3(VE管)呼び:28(SGP管)呼び:25(VP管)呼び:25
注文コード
45129786
品番
OMK28P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
適合
(鋼製電線管)
呼び:28
外径:33.3
(VE管)呼び:28
(SGP管)呼び:25
(VP管)呼び:25
材質
ポリプロピレン
色
白
寸法C(Φmm)
85
寸法B(Φmm)
67
寸法A(Φmm)
35
注意
※高温(50℃以上)を避け、直射日光等紫外線があたらない場所に保管してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。