ネグロス電工
ネグロス電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネグロス電工の 電線管用接続部品
ネグロス電工の 電線管用カバー
おめかしプレート(電線管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
(鋼製電線管)呼び:36外径:41.9(VE管)呼び:36(SGP管)呼び:32
注文コード
45129795
品番
OMK36P
参考基準価格(税別)
¥645
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
適合
(鋼製電線管)
呼び:36
外径:41.9
(VE管)呼び:36
(SGP管)呼び:32
材質
ポリプロピレン
色
白
寸法C(Φmm)
94
寸法B(Φmm)
76
寸法A(Φmm)
44
注意
※高温(50℃以上)を避け、直射日光等紫外線があたらない場所に保管してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。