ネグロック(スプリングクリップ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45132753 品番39M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プライヤで挟み込むだけで取り付け完了。ねじ締め不要のスプリングクリップです。

適合
(鋼製電線管)
呼び:39・36
外径:38.1・41.9
(VE管)呼び:36
(金属製可とう管)呼び:30
寸法A(mm)75 表面処理ダクロタイズド塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45132735
2022-11-01
用途:
モノタロウブランドガソリン携行タンクホースの固定

給油ホースを携行タンク内部に収納するのが気になるので、タンク外部に収納するために使用。ちょっとした加工が必要になるが、使い勝手が向上。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする