ユニックバンド(バンド)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 種別U3型 注文コード45134616 品番U3S100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。
取り外しができ、再使用も可能です。

バンド幅(mm)10 バンド長さ(m)1 バンド厚さ(mm)0.3 材質ステンレス鋼 仕様一般屋外 種別U3型 長さ(m)1 適合管外径(Φmm)85〜280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45134643
2016-07-01
用途:
屋外機器設置時
危機管理セキュリティリサーチ 様 (サービス業)

以前より使用しておりますが、耐久性は良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45134652
2014-10-08
用途:
車のマフラーの仮補修
信越情報通信サービス 様

以前電話工事等でつかっていましたが 今回は切断済みのものを使いました
この次は1巻と締め具も購入したいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする