ユニックバンド(バンド)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 種別U3型 注文コード45134643 品番U3S75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。
取り外しができ、再使用も可能です。

バンド幅(mm)10 バンド長さ(m)0.75 バンド厚さ(mm)0.3 材質ステンレス鋼 仕様一般屋外 種別U3型 長さ(m)0.75 適合管外径(Φmm)85〜200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45134643 U3S75 33233085 U3S50M ユニックバンド(バンド) ネグロス電工 ユニックバンド(バンド) ネグロス電工 1個 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45134643
2016-07-01
用途:
屋外機器設置時
危機管理セキュリティリサーチ 様 (サービス業)

以前より使用しておりますが、耐久性は良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45134652
2014-10-08
用途:
車のマフラーの仮補修
信越情報通信サービス 様

以前電話工事等でつかっていましたが 今回は切断済みのものを使いました
この次は1巻と締め具も購入したいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする