U4S50 ユニックバンド(バンド) ネグロス電工 45134661

ユニックバンド(バンド)

(2件のレビュー)
取扱い終了
種別U4型
内容量1箱(20本)注文コード45134661品番U4S50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980

ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。
取り外しができ、再使用も可能です。

バンド幅(mm)20バンド長さ(m)0.5バンド厚さ(mm)0.3材質ステンレス鋼種別U4型長さ(m)0.5適合管外径(Φmm)85~135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45134643
2016-07-01
用途: 屋外機器設置時
危機管理セキュリティリサーチサービス業

以前より使用しておりますが、耐久性は良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45134652
2014-10-08
用途: 車のマフラーの仮補修
信越情報通信サービス

以前電話工事等でつかっていましたが 今回は切断済みのものを使いました
この次は1巻と締め具も購入したいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする