FLドライバー 二重天井用 マックツール(蛍光灯器具取付ナット用グリップ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45135081 品番FLT17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560

リング状の磁石で六角ナットと座金の仮組みができます。
器具へのナット仮止めから、本締めまでが一連の動作で行えます。

材質ABS樹脂 直径(Φmm)60 高さ(mm)80 質量(g)151 適合ナットW3/8、M10
注意
※落下させないでください。磁石の破損の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする