曜日別特売
FCX-Z60623T FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用) 日東工業 45138441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個注文コード45138441品番FCX-Z60623T
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。
鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。
(扉までの最小有効スペース:約150mm)
後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。
基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。

材質
(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1)
(基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき
(スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm
(スライドブッシュ)樹脂製
有効深さ(mm)(最大)550基板寸法(縦×横)(mm)2155×485質量(kg)31タイプ(鉄製基板)1枚板RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚適合キャビネットFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-623(DA)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする