※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PCM コン柱用金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法W(mm)
470
注文コード
45139997
品番
PCM-6A
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質
鉄
仕様
幅20mm以下のバンド用
適合
プラボックス:P(OP・OPK)18-54、20-55(B)(C)A
セット内容
金具2本、取付ねじ
質量(kg)
0.73
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
寸法W(mm)
470
板厚(mm)
3(PCM-0:2.3)
適合バンド幅(mm)
20以下
取付可能ポール径(Φmm)
130〜400
RoHS指令(10物質対応)
対応