※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCM コン柱用金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法W(mm)320 注文コード45140042 品番PCM-5S
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は寸法Wなど12種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。

材質 仕様幅20mm以下のバンド用 適合プラボックス:- セット内容金具2本、取付ねじ 質量(kg)0.55 表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき 寸法W(mm)320 板厚(mm)3(PCM-0:2.3) 適合バンド幅(mm)20以下 取付可能ポール径(Φmm)130〜400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする