※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PKM 仮設用金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法W(mm)
340
注文コード
45140103
品番
PKM-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,350
この商品は
寸法W
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質
鉄
適合
プラボックス:-
セット内容
金具2本、取付ねじ
質量(kg)
0.5
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
寸法W(mm)
340
板厚(mm)
3