※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PKM 仮設用金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法W(mm)
660
注文コード
45140121
品番
PKM-9
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質
鉄
適合
プラボックス:P(OP・OPK)20-65(B)(C)A
セット内容
金具2本、取付ねじ
質量(kg)
0.81
外形寸法(mm)
ヨコ660
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
寸法W(mm)
660
板厚(mm)
3~6
RoHS指令(10物質対応)
対応