※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKM 仮設用金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法W(mm)450 注文コード45140137 品番PKM-4S
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法Wなど9種類から選べます 他の種類を見る

プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。

材質 適合プラボックス:P(OP)16-235(C) セット内容金具1本、取付ねじ 質量(kg)0.33 外形寸法(mm)ヨコ450 表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき 寸法W(mm)450 板厚(mm)3~6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする