BP62 高圧がいし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45140182 品番 BP62-1B-Z
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2〜60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。

材質エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45140173
2017-01-25
用途:
高圧電気設備改修工事
株式会社国際ビル産業 様 (建設業・工事業)

電線を挟みねじを締め付ける際にサドルがずれてゆく場合がありました。Uの先端部分に引っかかりがあるとズレずに済みますし、定位置が分かりやすいのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする