※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP63 高圧クリート

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 45140234 品番 BP63-38
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。

材質ポリプロピレン 適合高圧電線(KIP)38mm2 寸法A(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45140207
2016-04-20
用途:
キュービクル内のKIP支持で劣化したものの交換時
サービス業

バラで1個ずつ注文が出来る。日ごろの目視点検で傷んでいて気になる高圧クリートを事前に確認をしておき、停電作業時に取替えしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする