※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ケーブル収納・配線
日東工業の 電線保護
日東工業の スパイラル・コイル/チューブ
BP53 スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45140821
品番
BP53-10
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
電線の保護と結束が同時に行えます。
材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
色
乳白
材質
ポリエチレン
特性
軽量、柔軟性
内径A(Φmm)
10
長さL(m)
50
外径B(Φmm)
11.6
束線径(Φmm)
〜31.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。