※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP53-S スリットチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45140961 品番 BP53-10S
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

電線の保護と結束が同時に行なえます。
軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。

材質ポリプロピレン 特性軽量、柔軟性 内径A(Φmm)10.7 長さL(m)50 外径B(Φmm)14.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする