曜日別特売
H-25N-Z H キャビネット用キーハンドル 日東工業 45141817

H-25N-Z H キャビネット用キーハンドル 日東工業 45141817
H-25N-Z H キャビネット用キーハンドル 日東工業 45141817

H キャビネット用キーハンドル

(6件のレビュー)
内容量1個種別キーハンドル注文コード45141817品番H-25N-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種別キーハンドル材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)反時計回りセット内容ハンドル本体1コ、ハンドル(H-28)1コ、止め金1コRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 格納箱を開けるために
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで使用していたものを紛失してしまはもありませんでした。大変助かりました。

対象商品 : 45141835
2021-04-26
用途: 440V電源BOXの開閉ハンドル
久田美営農組合農・林・水産業

約20年ほど前に設置された電源BOXのキー部分が固着し、ハンドルが回そうとして壊れました。そこで本製品を購入しました。
何の問題もなく取り付けられ、以前の状態に復旧することができました。
値段も安く大変助かりました。このような部品まで販売されていることに驚きました。
また、何かの際よろしくお願いいたします。

対象商品 : 45141871
2020-09-26
用途: 自治会の井戸ポンプBOXのカギ

自治会で使っている、井戸ポンプ制御BOXの予備に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 45141871
2020-11-03
用途: 配電盤の開錠
有限会社岩泉地所

24年前に建てた アパートの配電盤の開錠の予備鍵に買いました、
ちゃんと開錠しました、

対象商品 : 45141792
2015-06-30
用途: 電気ボックスの鍵を操作中鋳物部分が壊れ、ましたので交換致しました。
不動産業

こんな鍵まで販売しているとは思いませんでした。ここに有りましたので驚いています。業社に工事を頼めばこんな金額では出来ないと思います。
それから何時請求書が届くのか心配しています。

対象商品 : 45141817
2014-06-30
用途: 壊れた鍵を交換した。

鍵穴を保護する蓋がついており、鍵穴を保護することが出来て長く使えそうです。取り付けも簡単でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする