TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 防寒用品
TEKNOSの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
敷毛布 室温センサー付き
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45141899
品番
EMS-560M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
室温センサー付き洗える敷毛布
材質
ポリエステル100%
色
グレー系(横縞)
消費電力(W)
50
寸法(cm)
140×80
機能
温度調節・ダニ退治付き・室温センサー付き・切り忘れ防止8時間タイマー
表面温度(℃)
(強)50
関連資料:
(6.97MB)