H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45141941 品番 H-85S-T8
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。
シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。
材質は腐食に強いSUS316を使用しています。

仕様
止め金付
キーNo.TAK80 2コ
種別TAK対応ステンレス防水平面ハンドル(小) 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り セット内容ハンドル1コ、止め金 1コ、キーNo. TAK80 2コ 材質SUS316 キー番号No.TAK80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属の止め金は日東工業キャビネットで使用している止め金と形状が異なります。曲げ加工されていませんので使用するキャビネットの構造に合せて調整が必要です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする