ノムラテック
ノムラテックの 建具金物
ノムラテックの 防犯補助用品
どあロックガード 南京錠タイプ 外開きドア用 南京錠付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45141960
品番
N-1067
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ドアにキズを付けずに後付でき、南京錠で施錠できる金具です。推奨サイズの南京錠付で安心してお使いいただけます。
寸法(mm)
南京錠:125×210×55
色
ブラック
本体寸法(mm)
46×98×175
取扱説明書:
(1.72MB)
商品説明動画
[N-1067/N-1070] どあロックガード 南京錠タイプ 商品内容説明 [ノムラテック]
参考になった