アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 暖房用品
アイリスオーヤマの 加湿器
アイリスオーヤマの スチームタイプ加湿器
スチーム式加湿器 260ml
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45141996
品番
AHM-H26B-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(kg)
1.2
色
アイボリー
定格電圧
AC100V
コード長さ(m)
1.4
定格消費電力(W)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×245×280
適合床面積
木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳
水タンク容量(L)
約2.4
連続加湿時間(時間)
9
加湿方式
スチーム式
加湿量(mL/h)
約260