スチーム式加湿器 260ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ミストグレー 注文コード45142005 品番AHM-H26B-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります

質量(kg)1.2 ミストグレー 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280 適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳 水タンク容量(L)約2.4 連続加湿時間(時間)9 加湿方式スチーム式 加湿量(mL/h)約260

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45142005 AHM-H26B-H 45141996 AHM-H26B-C スチーム式加湿器 260ml アイリスオーヤマ スチーム式加湿器 260ml アイリスオーヤマ 1台 3,490
欠品中
税込3,839
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする