H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45142203 品番 H-67N-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質亜鉛合金(ZDC) セット内容ハンドル1コ、止め金1コ 種別防水矢形ハンドル(小) 表面処理クロムめっき 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属の止め金は曲げ加工されていませんので使用するキャビネットの構造に合せて調整が必要です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする