デスクパネルヒーター

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45142310 品番APH-16B-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。

消費電力(W)160 キャメル 質量(kg)1.6 温度(℃)標準表面:45〜55 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480 温度調整方法無段階

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45142310 APH-16B-T 61515049 APH-R12B-DT ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 1台 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
デスク下の暖房
教育・研究機関

建物が寒い時に、エアコン(22℃)に加えてデスク下で使用します。足を囲む形なので、電源が入ってすぐに熱(赤外線)を感じます。この環境では十分な性能です。転倒時にOFFになる機能があった方がより安心でしょうが、高温になると切れる仕様なので、特段の心配は無用かと思います。

2025-12-24
用途:
デスクワークの時
建設業・工事業

エアコンですと足元が冷えて特に夜間のデスクワークの時につらかったので購入しました。スイッチ入れるとすぐに暖かくなりました。そしてこたつのように足元が暖かくなり寒さを感じなくなりました。ガスストーブや石油ストーブなども選択肢にありましたがこのパネルヒーターで乗り越えられそうです。

2026-01-09
用途:
デスクワーク
製造業

膝から暖かく快適。足の冷えがなくなり作業に集中できた。

2024-11-18
用途:
デスクワーク足元の寒さ対策
建設業・工事業

狭い足元にもコンパクトに置けて、コタツのように暖かいので、冬の防寒対策に重宝しています。電気ストーブのように低温やけどもしない。安全に暖をとれます。

2025-02-21
用途:
日常事務業務
株式会社 伊予建設 様 (建設業・工事業)

周りからの風の流れが遮断できて、足先を温めることができるので、使いやすい

2人が参考にしています
2024-12-25
用途:
ファンヒーター等使用できない場所での作業
製造業

寒い場所での作業で、
作業者の足元が暖かく、火災の心配もないので良かったです。

対象商品:
25972294
2022-11-17
用途:
事務所デスク下に設置
建設業・工事業

急速に暖かくなりますし、暖かさのレベルも選べるので重宝しております。すぐ届くのもうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25972294
2022-11-20
用途:
事務所デスク下に設置
建設業・工事業

急速に暖かくなりますし、暖かさのレベルも選べるので重宝しております。すぐ届くのもうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする