曜日別特売
502801 充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER 45142565

 

502801 充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER 45142565
502801 充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER 45142565
502801 充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER 45142565
502801 充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER 45142565
502801 充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER 45142565
502801 充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER 45142565
502801 充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER 45142565
502801 充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER 45142565

充電式LEDヘッドライト HF8R Core

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45142565品番502801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です)
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。
完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能

付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)194(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x43(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90
注意
※ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。

商品説明動画

Ledlenser HF8R Core | Powerful Headlamp | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする