新富士バーナー
新富士バーナーの 草焼きバーナー
新富士バーナーの 灯油式
草焼バーナーPRO灯油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45142626
品番
KB-300BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,800
販売価格(税別)
¥
22,545
バスケットに入れる
火口径80ミリの業務用モデル。アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー
用途
雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。
仕様
(発熱量)70.9kW
質量(kg)
3.8
色
黒
サイズ
バーナー部:1170mm ホース長さ:1.3m
容量(L)
3.2
火炎の長さ(mm)
600