新富士バーナー
新富士バーナーの 床/コンクリート/道路用
新富士バーナーの 線引き
新富士バーナーの テープ
ラインU字パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2枚)
色
黄
注文コード
45142660
品番
RM-206
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
駐車場のダブルライン施工のためのU字型パーツ。2分割になっています。
材質
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
色
黄
主な用途
コンクリート・アスファルト
取付け方法
溶着タイプ
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物