Vero 27インチワイド液晶ディスプレイ(27型/1920×1080/ミニD-Sub、HDMI、DisplayPort、USB 3.2/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/250cd/4ms)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45142879 品番B277Dbmiprczxv
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Acer Vero シリーズは、製品全体にエコデザインを採用したグリーンなモニター。誰でも使いやすいカジュアルなデザインと最新のパフォーマンスを実現しながら、サステナビリティを日本へ、世界へとつなげていきます。
購入から破棄、リサイクルまでを通したサステナブルな製品であるために。モニター本体の約35%にPCR(再生プラスチック)を使用しており、梱包のパッケージは100%リサイクル可能です。また、製品環境に配慮した電子機器や製品であることを示す評価システムEPEAT Silver認証を取得。ENERGY STAR(R)、TCOなど、各種認証も取得しています。
フレーム上部にwebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整が可能。モニター本体の上25°/下5°のチルト機能と合わせ、最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です。
webカメラは、Windows Helloに対応。PCの顔認証機能を設定することで、カメラに向き合うだけでロック解除やサインインを行えます。
画面を90°回転できるピボット機能により、タテ画面表示が可能です。高さ調整最大120mm、首振り角度は左右45°。表示内容や場所に合わせて、自由なポジションに。
2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、再生コンテンツの音声を楽しめます。
フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。

付属品HDMIケーブル(1.8m)、USB3.2ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、VESAマウント用ネジ(4本、本体取付済み) 仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 質量(kg)スタンドあり:約8.13、スタンドなし:約5.15 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):18、最大:58、スタンバイ/オフモード:0.4/0.3 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約614.4×416.9-536.9×259.8 機能フリッカーレス、Windows Hello対応フルHD Webcam搭載(2MP、マイク付き)、Adaptive-Sync 入力信号デジタル、アナログ 使用湿度範囲20〜80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.311mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性NTSC比 72% 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度4ms(GTG) 入力端子ミニD-Sub 15ピン×1、HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1 水平周波数(kHz)30-85kHz(HDMI/ミニD-Sub 15ピン)、85kHz(DisplayPort) 垂直周波数(Hz)48-75Hz(DisplayPort/HDMI/ミニD-Sub 15ピン) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ有 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:USB 3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen 1、最大5Gbps)、USB 3.2ダウンストリームポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) 高さ調節最大120mm 音声入力3.5mmステレオミニジャック アスペクト比16:9 表示寸法(mm)598×336 モニターサイズ27型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250(白色LED) 角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:右45°/左45°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする