付属品HDMIケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書
仕様【G-Sync、FreeSync】FreeSync対応、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
質量(kg)スタンドあり:約5.08、スタンドなし:約3.58
使用温度範囲(℃)0〜40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):15、最大:30、スタンバイ/オフモード:0.35/0.30
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約540.3×395.8-515.8×233.7
機能フリッカーレス、フルHD Webcam搭載(2MP、マイク付き)※Webカメラを使用する場合は、付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります。
入力信号デジタル、アナログ
使用湿度範囲20〜80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
画素ピッチ0.275mm
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性NTSC比 72%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(VRB)
入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1
水平周波数(kHz)30-85kHz(HDMI/VGA)、85kHz(DisplayPort)
垂直周波数(Hz)48-75Hz(DisplayPort/HDMI/VGA)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ有
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: USB2.0×1
高さ調節最大120mm
音声入力3.5mmステレオミニジャック
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)527×296
モニターサイズ23.8型 ワイド
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250(白色LED)
角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°