リフレッシュレート144Hzの描画スピードと、4Kの高解像度を両立。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度で、映像は極めて滑らかに。HDMI 2.1ポート×2、DisplayPort v1.4ポート、USB 3.2×1 (Type-C)を搭載し、最新のゲーム機器が求める性能に対応。圧倒的な速度と鮮烈な色彩で、ゲームのポテンシャルを引き出します。
4K(3840×2160)の高解像度で、ゲーミング体験はさらなる高みへ。どの角度からも見やすいIPSパネルを搭載し、DCI-P3 90% の鮮やかな色域と高速応答を実現しています。さらにΔ(デルタ)E1未満の優れた色精度により、色彩を精緻に再現します。
VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。正確な輝度と広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。4W+4Wステレオスピーカーも搭載。
どんな時間や環境でも、最適な光と色をキープする2つの独自機能を搭載。LightSenseは周囲の光量を検知し、ディスプレイの輝度を自動調整することにより、暗い部屋では光量を抑え、日中の明るい環境では明るく表示。ColorSenseは室内とモニターの明るさと色のギャップを軽減し、適切な光量と色温度に自動調整します。
長時間連続でプレイし続けた際に休憩時間を促すProxiSenseを搭載。カスタマイズした設定に合わせ、ディスプレイに向き合う時間が長くなるとセンサーが検知し、リマインダーメッセージを送信。また、長時間離れた場合にはオートパワーオフモードが作動します。