DLPプロジェクター(1080p (1920×1080)/4000 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.6kg/2年間保証)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45143299 品番H6542BDK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フルHD(1920×1080)の大画面スケールで、高精細のシャープな映像を投写。4,000ANSIルーメンの高輝度設計で、明るい室内でも見やすく鮮やか。グラフなどの細かい資料もくっきり表示します。また、Dynamic Black(TM)テクノロジーにより、最大10,000:1の高コントラスト比でメリハリのある映像を楽しめます。
鮮やかなフルHD解像度でありながら、120Hzの高リフレッシュレートに対応。スポーツやゲームなどの動きの速いシーンでも、細部まで滑らかに映し出します。
Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現。さらに映像のフレームを一枚一枚分析し、最適な見え方に調整するAcer LumiSenseにより、暗いシーンもクリアに映し出します。また、内蔵の3Wスピーカーから溢れ出る迫力のサウンドで、映画館のような臨場感を味わえます。
目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。
自動台形補正機能により、上下方向のひずみを最大40度補正して長方形画面をキープできるほか、天井吊りの際に上下の向きを検知。また、24時間の連続投写が可能なため、パブリックスペースでの展示にも最適。場所に合わせて、自由に設置できます。
一定時間の入力がない場合、自動でEcoモードに切替後、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大60%削減します。また、EcoProモードではランプの出力を制限し、輝度を下げることで、ランプの交換時間を最大20,000時間に。交換を気にせずにお使いいただけます。

付属品電源ケーブル、HDMI ケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4電池×2、試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、セキュリティカード、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書 質量(kg)約2.6 消費電力(W)290(通常使用時)、203(Ecoモード使用時)、<0.5(スタンバイ時) 電源AC入力 100〜240V レンズ(明るさ:F)F=2〜2.05、(焦点距離:f)f=15.85mm〜17.44mm、(倍率)1〜1.1、(ズーム/フォーカス)手動 光源245W Osram lamp 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約322×225×91 コントラスト比10000:1 ディスプレイ0.47型 DarkChip(TM) 3 DMD 解像度1920×1080 輝度(ANSI lm)4000(標準)、3200(Ecoモード) 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象) ランプ寿命4000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、20000時間(EcoProモード) 走査周波数(水平)15k〜100kHz 走査周波数(垂直)24〜120Hz 入力端子映像:-、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:- 設置方式天井取付可能 投影サイズ(対角)27インチ(69cm)〜300インチ(762cm) スピーカー3W×1 動作温度(℃)0〜40 端子ネットワーク端子:-、制御入出力端子:RS232×1 運転音(dB)(A)32(標準)、26(Ecoモード、EcoProモード) 出力端子映像:-、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1.5A) 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i) 画素数1080p(1920×1080) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW) 補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 自動/手動調整 対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1,200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m)1〜10 投影方式DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする