TS-M8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143484 TS-M8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143484 TS-M8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143484 TS-M8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143484 TS-M8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143484 TS-M8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143484

使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45143484 品番TS-M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。

材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート 入数(枚)8 寸法(幅W×奥行D)(mm)1枚あたり:1200×900 適合範囲(身長160cmの場合)横に敷いたとき:腰からひざまで/縦に敷いたとき:肩からひざ下、頭からひざ上 質量(g/枚)94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45143475
2024-09-11
用途:
体調不良時、休憩用ベット上に敷きます。
製造業

まだ実際には使用していませんが、体調不良の方が休むベットの上に敷くように購入しました。大判で使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする