使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(32枚) 入数(枚)32入り(16入り×2袋) 注文コード45143509 品番TS-S32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は入数など3種類から選べます 他の種類を見る

気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。

材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート 入数(枚)32入り(16入り×2袋) 寸法(幅W×奥行D)(mm)1枚あたり:1000×900 適合範囲(身長160cmの場合)横に敷いたとき:腰からひざまで/縦に敷いたとき:胸下からひざ、肩から腰まわり 質量(g/枚)79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
介護
卸売・小売業

大きくてサイズ感もよかったですし、肌触りもよいのですが、どうしても寝ているとずれてしますので、ずれ防止のタイプがあればよいなと思いました。

対象商品:
45143509
2024-06-23
用途:
台所シンク前の床にも敷いてます。

母のおねしょシーツ目的で購入しましたが。台所のシンク前の床に敷いたら水分を吸収してくれて、スリッパの裏が以前ほど汚れなくなりました。
出来ればこのシーツと同様に水分をとる、幅50〜60cm程度のロール状の物を作って頂けると、シンク前の床汚れ防止になり良いと思います。ご検討ください。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする