正面

- バンドエイド 防水 Kenvue 45144245 - バンドエイド 防水 Kenvue 45144245 - バンドエイド 防水 Kenvue 45144245 - バンドエイド 防水 Kenvue 45144245

バンドエイド 防水

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 45144245 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通す新素材フィルム (肌色) と 不織布 (白色)の二重構造。
ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。
すべてのバンドエイドは滅菌済です。

用途
●水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通すフィルム(肌色)と不織布(白色)の二重構造。
●ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。
●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。
【販売名】バンドエイドe1
サイズM 機能伸縮性 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45144245
2024-04-27
用途:
指の切り傷などのばんそうこうとして

救急箱を持っていないので急な切り傷等になったときにストックして置くと便利です。大きいサイズは持っていたのですが、小さめが無かったので購入、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする