※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZA ステンレス基台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45145046 品番 SZA20-63
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

耐食性にすぐれています。
SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。
ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。
タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付用ねじ付

材質ステンレス(SUS304) 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 付属品キャビネット取付用ねじ付 質量(kg)17.1 寸法A(mm)600 寸法B(mm)300 寸法C(mm)200 板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネットヨコ幅600mmのキャビネット用
注意
※タテ寸法100mmについては、開口穴は設けてありません。
※キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により地震、台風時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※屋外設置の際は基礎工事時水抜き処理を設けることをお奨めします。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする