※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z キャビネットスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45145371 品番 Z-14
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。
アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。

材質 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 付属品キャビネット取付用ねじ付 セット内容2コ入 質量(kg)2.3 寸法A(mm)220 寸法B(mm)150 寸法C(mm)83 質量(1セット)(kg)2.3 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により地震、台風時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする