DESCO
DESCOの 静電気対策用品
DESCOの 静電気対策マット・シート類
DESCOの 静電マット
静電気拡散性ラバーマット 青 1M X 5M 接地用キット付属
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45145460
品番
1891 1X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,770
静電気拡散性の2層構造ゴムマット
作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。
厚さ(mm)
2.0
色
青
硬度
(タイプA)80〜90
寸法(m)
1×5
引張強度(MPa)
(縦・横)8以上
表面抵抗値(Ω)
表面層:1×10
6
〜1×10
9
、黒色層:1×10
6
未満
耐摩耗性
0.4cm
-3