朝日ウッドテック
ライブナチュラルプレミアム 玄関框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
1960
色
ブラックチェリー
注文コード
45145654
品番
ZAK6748
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ライブナチュラルプレミアム用玄関框
用途
玄関框
長さ(mm)
1960
幅(mm)
70
厚さ(mm)
120
色
ブラックチェリー
関連資料:
(1.2MB)
注意
※アッシュ、ナラにはオークN-45°をご使用ください。
※ヤマザクラにはブラックチェリーをご使用ください。
※表面に厚めの突き板を使用し、ライブナチュラルプレミアムと調和する仕上げにしています。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。