※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ ステンレスキャビネットスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 45145676 品番 SZ20-15N
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。
アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。
フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。

材質(ヘッド)ステンレス(SUS304) 付属品キャビネット取付用ねじ付 セット内容2コ入 材質ステンレス 寸法A(mm)172 表面処理ミラー仕上(塗装なし) 寸法B(mm)150 寸法C(mm)40 質量(1セット)(kg)1.8 板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネットフカサ200mm用 取付可能質量(kg)100以下
注意
※取付可能質量はタテ1200mm以下のキャビネット寸法にて、重心位置はキャビネット中心を想定し算出しています。これを上回るサイズのキャビネットを取付ける場合等、寸法及び取付質量に応じて別途転倒防止の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする