※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM ポール用金具

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45146543 品番 PM-323
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。

板厚(mm)
ポール受け金具:3.2
バンド:1.6
L形補強バー:3.2
ポール径(Φmm)170〜230用 適合キャビネットヨコ幅300mm、350mm セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 質量(kg)4.2 寸法L(mm)290 表面処理溶融亜鉛めっき 取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg)150以下
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45146586
2017-09-01
用途:
屋外のBOX取り付け

とても頑丈な作りで安心感があります。
ドブズケメッキですがメッキ自体が少しあまいような気がします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする