※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
レール式端子台 二段形ターミナルユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
45148381
品番
TBT-15R
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)
600
定格適合電線
2mm
2
定格通電電流
20A
端子ねじ
M3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂