曜日別特売
TBF-063JK TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業 45148686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBF 固定式ブレーカ用端子台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個極数3P端子ねじM6(なべ小)付属品取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ注文コード45148686品番TBF-063JK
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブレーカへの直接接続ができます。

適合圧着端子
(Max)CB形:-
(Max)R形:R22-6
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ極数3P端子ねじM6(なべ小)付属品取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ適合機種NE53C・63C・53M/NK58N・68N/GE53C・63C・53WC/GK58N・68N/GK58WN・68WN/GK53WN・63WN定格適合電線22mm2仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)60材質(基台)ポリカーボネート樹脂
注意
※250mm2の電線を接続する場合は、小形圧着端子及び絶縁バリヤをご用命ください。
※Eはアース端子付です。
※アース端子には端子カバーの付属はありませんが必要な場合は別途ご用命ください。
※TBF-403Jに400AFブレーカを接続する場合は、ブレーカの拡張端子バーに直接接続してください。(ジョイントバーは付属されていません。)
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする