曜日別特売
TBF-403W TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業 45148774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBF 固定式ブレーカ用端子台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個極数3P端子ねじM12(スタッド)付属品取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ注文コード45148774品番TBF-403W
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ブレーカへの直接接続ができます。

適合圧着端子
(Max)CB形:N325-12S(小形圧着端子)
(Max)R形:R200-12
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ極数3P端子ねじM12(スタッド)付属品取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ適合機種NE222・223・252・253・223GA/NE228NA・258NA/NT222・223/GE223・253・228NA・258NA・223NA定格適合電線250mm2(CB形)仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)400(ワイドバー250)材質(基台)ポリカーボネート樹脂
注意
※250mm2の電線を接続する場合は、小形圧着端子及び絶縁バリヤをご用命ください。
※Eはアース端子付です。
※アース端子には端子カバーの付属はありませんが必要な場合は別途ご用命ください。
※TBF-403Jに400AFブレーカを接続する場合は、ブレーカの拡張端子バーに直接接続してください。(ジョイントバーは付属されていません。)
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする