曜日別特売
TBJ-064B4 TBJ 固定式分岐端子台 日東工業 45149002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBJ 固定式分岐端子台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個極数4端子ねじ一次側/主幹・送り:M6(なべ小)、二次側/分岐:M4(なべ小)注文コード45149002品番TBJ-064B4
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

一種耐熱形、防爆用として使用できます。

用途
分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。
定格適合電線
(一次側)主幹:22mm2/送り:22mm2
(二次側)電線(mm2)×分岐数:5.5×4
取付方式直付け結線方式ネジ極数4分岐数4端子ねじ一次側/主幹・送り:M6(なべ小)、二次側/分岐:M4(なべ小)構造組合せ型仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19使用周囲温度(℃)-20~90定格通電電流(A)90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
注意
※ 55℃を超えて使用する際は、端子カバー・記名板を外してご使用ください。
※封印ねじ、封印金具は別途ご用命ください。(TBJ-602・603タイプは除く)
※150A以上のタイプは主幹ねじが1極につき予備として1つ付属されています。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※本商品の配送についてご不在の場合に持ち戻りが発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする