曜日別特売

TBJ 固定式分岐端子台

TBJ 固定式分岐端子台 - 日東工業TBJ 固定式分岐端子台 - 日東工業TBJ 固定式分岐端子台 - 日東工業TBJ 固定式分岐端子台 - 日東工業

一種耐熱形、防爆用として使用できます。

用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。取付方式直付け結線方式ネジ構造組合せ型仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台内容量1個
注意
※ 55℃を超えて使用する際は、端子カバー・記名板を外してご使用ください。
※封印ねじ、封印金具は別途ご用命ください。(TBJ-602・603タイプは除く)
※150A以上のタイプは主幹ねじが1極につき予備として1つ付属されています。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※本商品の配送についてご不在の場合に持ち戻りが発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全48種類を絞り込む
極数
48種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
分岐数
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45148957TBJ-062B323一次側/主幹・送り:M6(なべ小)、二次側/分岐:M5(なべ小)
13,500
9,798
10,778(税込)
当日出荷
45148966TBJ-063B333一次側/主幹・送り:M6(なべ小)、二次側/分岐:M5(なべ小)
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
45148975TBJ-064B343一次側/主幹・送り:M6(なべ小)、二次側/分岐:M5(なべ小)
27,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45148984TBJ-062B424一次側/主幹・送り:M6(なべ小)、二次側/分岐:M4(なべ小)
13,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45148993TBJ-063B434一次側/主幹・送り:M6(なべ小)、二次側/分岐:M4(なべ小)
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
45149002TBJ-064B444一次側/主幹・送り:M6(なべ小)、二次側/分岐:M4(なべ小)
27,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149011TBJ-062B525一次側/主幹・送り:M6(なべ小)、二次側/分岐:M4(なべ小)
13,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45149027TBJ-063B535一次側/主幹・送り:M6(なべ小)、二次側/分岐:M4(なべ小)
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45149036TBJ-064B545一次側/主幹・送り:M6(なべ小)
、二次側/分岐:M4(なべ小)
27,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149045TBJ-102B3S23一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M6(なべ小)
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
45149054TBJ-103B3S33一次側/主幹・送り:M8、二次側/分岐:M6(なべ小)
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149063TBJ-104B3S43一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M6(なべ小)
29,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149072TBJ-102B4S24一次側/主幹・送り:M8、二次側/分岐:M5(なべ小)
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45149081TBJ-103B4S34一次側/主幹・送り:M8、二次側/分岐:M5(なべ小)
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149097TBJ-104B4S44一次側/主幹・送り:M8、二次側/分岐:M5(なべ小)
29,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149106TBJ-102B6S26一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M4(なべ小)
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45149115TBJ-103B6S36一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M4(なべ小)
23,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149124TBJ-104B6S46一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M4(なべ小)
29,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149133TBJ-152B323一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M8
18,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
45149142TBJ-153B333一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M8
25,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149151TBJ-154B343一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M8
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149167TBJ-152B424一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M6(なべ小)
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45149176TBJ-153B434一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M6(なべ小)
25,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149185TBJ-154B444一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M6(なべ小)
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149194TBJ-152B626一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M5(なべ小)
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45149203TBJ-153B636一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M5(なべ小)
25,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149212TBJ-154B646一次側/主幹・送り:M8
、二次側/分岐:M5(なべ小)
32,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149221TBJ-202B323一次側/主幹・送り:M10
、二次側/分岐:M8
27,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149237TBJ-203B333一次側/主幹・送り:M10
、二次側/分岐:M8
38,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149246TBJ-204B343一次側/主幹・送り:M10
、二次側/分岐:M8
50,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149255TBJ-202B424一次側/主幹・送り:M10
、二次側/分岐:M6(なべ小)
27,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149264TBJ-203B434一次側/主幹・送り:M10
、二次側/分岐:M6(なべ小)
38,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149273TBJ-204B444一次側/主幹・送り:M10
、二次側/分岐:M6(なべ小)
50,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149282TBJ-202B626一次側/主幹・送り:M10
、二次側/分岐:M6(なべ小)
27,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149291TBJ-203B636一次側/主幹・送り:M10
、二次側/分岐:M6(なべ小)
38,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149307TBJ-204B646一次側/主幹・送り:M10
、二次側/分岐:M6(なべ小)
50,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149316TBJ-402B323一次側/主幹・送り:M12
、二次側/分岐:M10
43,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149325TBJ-403B333一次側/主幹・送り:M12
、二次側/分岐:M10
61,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149334TBJ-402B424一次側/主幹・送り:M12
、二次側/分岐:M8
43,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149343TBJ-403B434一次側/主幹・送り:M12
、二次側/分岐:M8
61,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149352TBJ-402B626一次側/主幹・送り:M12、二次側/分岐:M6(なべ小)
43,000
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149361TBJ-403B636一次側/主幹・送り:M12
、二次側/分岐:M6(なべ小)
61,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149377TBJ-602B323一次側/主幹・送り:M16
、二次側/分岐:M10
59,000
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149386TBJ-603B333一次側/主幹・送り:M16
、二次側/分岐:M10
84,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149395TBJ-602B424一次側/主幹・送り:M16
、二次側/分岐:M10
59,000
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149404TBJ-603B434一次側/主幹・送り:M16
、二次側/分岐:M10
84,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149413TBJ-602B626一次側/主幹・送り:M16
、二次側/分岐:M8
59,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45149422TBJ-603B636一次側/主幹・送り:M16
、二次側/分岐:M8
84,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする