日東工業
TK 協約形端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
45150043
品番
TK53
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
分電盤用の協約サイズの端子台です。
定格絶縁電圧(V)
600
仕様
IECレール取付:可
端子ねじ
M5
材質(基台)
フェノール樹脂