朝日ウッドテック
インターフィット 床見切り(被せ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
ホワイト色
ホワイト色
アッシュ色
メープル色
バーチ色
オーク色
チェリー色
ブラックチェリー色
ウォルナット色
ペールグレー色
ミストグレー色
イノセントホワイト色
長さ(mm)
900
900
1800
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45150186
品番
IL841P6
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
床見切り
長さ(mm)
900
幅(mm)
35
厚さ(mm)
15.3
色
ホワイト色
対応色
(フロア推奨)パールホワイト・ホワイトマロン柄・ホワイトチェスナット柄
関連資料:
(1.29MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。